text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Vaporised 13.75mm


Referência 2U867995
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 108
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 160
Broca de diâmetro (mm) 13.75
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 108
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 2U867995
EAN 7320760001028
UBB 500630556727
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A10013.75
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.