text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Vaporised 13/64In


Referência 1T045814
Comprimento total (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 52
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 86
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 52
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 1T045814
EAN 7320760001073
UBB 500630662327
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A10013/64
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.