text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Vaporised 12.50mm


Referência 5P610604
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 151
Broca de diâmetro (mm) 12.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 5P610604
EAN 7320760000878
UBB 500630538758
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A10012.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.