text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Vaporised 12.25mm


Referência 7U347541
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 151
Broca de diâmetro (mm) 12.25
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 7U347541
EAN 7320760000847
UBB 500630535523
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A10012.25
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.