text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Vaporised 12.10mm


Referência 8M106420
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 151
Broca de diâmetro (mm) 12.1
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 8M106420
EAN 7320760000823
UBB 500630533395
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A10012.1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.