text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Vaporised 11.90mm


Referência 3X003219
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 151
Broca de diâmetro (mm) 11.9
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 3X003219
EAN 7320760000755
UBB 500630520913
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A10011.9
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.