text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Vaporised 11.70mm


Numer artykułu 3K655967
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 94
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Comprimento total (mm) 142
Broca de diâmetro (mm) 11.7
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 94
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código pautal 8207506000
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 3K655967
EAN 7320760000724
UBB 500630517133
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr A10011.7
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.