text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Vaporised 11.60mm


Referência 0L753094
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 94
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 142
Broca de diâmetro (mm) 11.6
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 94
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 0L753094
EAN 7320760000717
UBB 500630516143
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A10011.6
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.