Brocas
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
Furar
Brocas
1R497527
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
Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Vaporised 11.40mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1R497527
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
94
Material de corte
HSS
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
142
Broca de diâmetro (mm)
11.4
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
94
Material de corte
HSS
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Código pautal
8207506000
Model
A100
Type
Jobber Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1R497527
EAN
7320760000694
UBB
500630510773
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A10011.4