text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Vaporised 11/32In


Referência 6C641648
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 81
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 125
Broca de diâmetro (mm) 8.73
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 81
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 6C641648
EAN 7320760000779
UBB 500630523560
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A10011/32
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.