text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Vaporised 11.00mm


Referência 8D185826
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 94
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 142
Broca de diâmetro (mm) 11
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 94
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código pautal 8207506000
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 8D185826
EAN 7320760000649
UBB 500630529351
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A10011.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.