text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Vaporised 10.75mm


Referência 2A506343
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 94
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 142
Broca de diâmetro (mm) 10.75
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 94
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 2A506343
EAN 7320760000618
UBB 500630497740
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A10010.75
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.