text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Vaporised 1/2In


Referência 3E970224
Comprimento total (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 151
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 3E970224
EAN 7320760000809
UBB 500630474301
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A1001/2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.