text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 9.80mm


Referência 9Z481750
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento de corte (mm) 43
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A022
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 89
Broca de diâmetro (mm) 9.8
Comprimento de corte (mm) 43
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A022
Type Stub Drill Bit

Números do artigo

Referência 9Z481750
EAN 7320760589830
UBB 500631261434
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A0229.8
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.