text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 9.10mm


Referência 9W703304
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento de corte (mm) 40
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código pautal 8207506000
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 84
Broca de diâmetro (mm) 9.1
Comprimento de corte (mm) 40
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código pautal 8207506000
Model A022
Type Stub Drill Bit

Números do artigo

Referência 9W703304
EAN 7320760589762
UBB 500631142485
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A0229.1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.