text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 8.20mm


Referência 4D299350
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento de corte (mm) 37
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A022
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 79
Broca de diâmetro (mm) 8.2
Comprimento de corte (mm) 37
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A022
Type Stub Drill Bit

Números do artigo

Referência 4D299350
EAN 7320760589670
UBB 500631114260
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A0228.2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.