text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 7.50mm


Referência 7H143016
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento de corte (mm) 34
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A022
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 74
Broca de diâmetro (mm) 7.5
Comprimento de corte (mm) 34
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A022
Type Stub Drill Bit

Números do artigo

Referência 7H143016
EAN 7320760589588
UBB 500631083804
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A0227.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.