Brocas
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
Furar
Brocas
6X404769
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
Dormer Broca A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 7.10mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6X404769
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento de corte (mm)
34
Material de corte
HSS
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Model
A022
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
74
Broca de diâmetro (mm)
7.1
Comprimento de corte (mm)
34
Material de corte
HSS
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Model
A022
Type
Stub Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6X404769
EAN
7320760589540
UBB
500631073821
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A0227.1