text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 6.50mm


Referência 3C708667
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 31
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 135
Forma da haste Cilíndrico
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 70
Broca de diâmetro (mm) 6.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 31
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 135
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A022
Type Stub Drill Bit

Números do artigo

Referência 3C708667
EAN 7320760589489
UBB 500631051884
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A0226.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.