text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Dormer Broca A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 6.10mm

Entrega em 3 semanas

Numer artykułu 3P813626
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento de corte (mm) 31
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código pautal 8207506000
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Comprimento total (mm) 70
Broca de diâmetro (mm) 6.1
Comprimento de corte (mm) 31
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código pautal 8207506000
Model A022
Type Stub Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 3P813626
EAN 7320760589441
UBB 500631041653
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr A0226.1
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.