text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 5.80mm


Referência 4K365065
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento de corte (mm) 28
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código do produto 8207506000
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 66
Broca de diâmetro (mm) 5.8
Comprimento de corte (mm) 28
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código do produto 8207506000
Model A022
Type Stub Drill Bit

Números do artigo

Referência 4K365065
EAN 7320760589380
UBB 500631017810
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A0225.8
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.