Brocas
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
Furar
Brocas
4X506818
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
Dormer Broca A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 5.50mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4X506818
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
28
Material de corte
HSS
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
66
Broca de diâmetro (mm)
5.5
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
28
Material de corte
HSS
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Model
A022
Type
Stub Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4X506818
EAN
7320760589359
UBB
500631008660
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A0225.5