Brocas
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
Furar
Brocas
1R532419
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
Dormer Broca A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 5.00mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1R532419
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
26
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
135
Forma da haste
Cilíndrico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
62
Broca de diâmetro (mm)
5
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
26
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
135
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Model
A022
Type
Stub Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1R532419
EAN
7320760589304
UBB
500631037206
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A0225.0