text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 4.00mm


Referência 5U567652
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 22
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 55
Broca de diâmetro (mm) 4
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 22
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A022
Type Stub Drill Bit

Números do artigo

Referência 5U567652
EAN 7320760589205
UBB 500630993995
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A0224.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.