text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 2.60mm


Referência 7S246633
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento de corte (mm) 14
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código pautal 8207506000
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 43
Broca de diâmetro (mm) 2.6
Comprimento de corte (mm) 14
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código pautal 8207506000
Model A022
Type Stub Drill Bit

Números do artigo

Referência 7S246633
EAN 7320760600184
UBB 500630742103
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A0222.6
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.