text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 2.40mm


Referência 1S470149
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento de corte (mm) 14
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código pautal 8207506000
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 43
Broca de diâmetro (mm) 2.4
Comprimento de corte (mm) 14
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código pautal 8207506000
Model A022
Type Stub Drill Bit

Números do artigo

Referência 1S470149
EAN 7320760600160
UBB 500630736188
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A0222.4
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.