text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 12.20mm


Referência 9P471689
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento de corte (mm) 51
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A022
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 102
Broca de diâmetro (mm) 12.2
Comprimento de corte (mm) 51
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A022
Type Stub Drill Bit

Números do artigo

Referência 9P471689
EAN 7320760588963
UBB 500630533965
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A02212.2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.