text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 12.00mm


Referência 8X319961
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento de corte (mm) 51
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A022
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 102
Broca de diâmetro (mm) 12
Comprimento de corte (mm) 51
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A022
Type Stub Drill Bit

Números do artigo

Referência 8X319961
EAN 7320760588949
UBB 500630544517
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A02212.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.