Brocas
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
Furar
Brocas
1X828953
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
Dormer Broca A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 10.20mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1X828953
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento de corte (mm)
43
Material de corte
HSS
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Código pautal
8207506000
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
89
Broca de diâmetro (mm)
10.2
Comprimento de corte (mm)
43
Material de corte
HSS
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Código pautal
8207506000
Model
A022
Type
Stub Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1X828953
EAN
7320760588758
UBB
500630485117
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A02210.2