text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 10.10mm


Referência 6D362479
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento de corte (mm) 43
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A022
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 89
Broca de diâmetro (mm) 10.1
Comprimento de corte (mm) 43
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A022
Type Stub Drill Bit

Números do artigo

Referência 6D362479
EAN 7320760588741
UBB 500630483708
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A02210.1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.