text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002S DIN 338 HSS Blanc/TiN 9.5mm


Referência 4Y710879
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 81
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 125
Broca de diâmetro (mm) 9.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 81
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A002S
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 4Y710879
EAN 7320760673829
UBB 500631156097
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A002S9.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.