Brocas
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
Furar
Brocas
3U658420
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
Dormer Broca A002S DIN 338 HSS Blanc/TiN 6.0mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3U658420
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
57
Material de corte
HSS
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
93
Broca de diâmetro (mm)
6
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
57
Material de corte
HSS
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Model
A002S
Type
Jobber Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3U658420
EAN
7320760673706
UBB
500631070694
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A002S6.0