text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002S DIN 338 HSS Blanc/TiN 5/32In


Referência 2B607268
Comprimento total (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 43
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 75
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 43
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A002S
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 2B607268
EAN 7320760673607
UBB 500631027066
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A002S5/32
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.