text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002S DIN 338 HSS Blanc/TiN 5.0mm


Referência 6V710221
Embalagem Outro
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Diâmetro nominal (mm) 5 - 5
Número total de ferramentas 2
Material de corte HSS
Direção de corte Direita
Número de brocas para vidro 0
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Outro
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Diâmetro nominal (mm) 5 - 5
Número total de ferramentas 2
Material de corte HSS
Direção de corte Direita
Número de brocas para vidro 0
Número de brocas para cerâmica 0
Número de brocas para azulejo 0
Número de brocas universais 0
Número de brocas para betão 0
Número de brocas para aço inoxidável 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas para plástico 0
Número de brocas para metais não ferrosos 0
Número de brocas para aço 0
Número de brocas para pedra 0
Marca Dormer
Model A002S
Type Split Point Drill Set

Números do artigo

Referência 6V710221
EAN 7320760673669
UBB 500631038295
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A002S5.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.