Brocas
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
Furar
Brocas
1V758434
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
Dormer Broca A002S DIN 338 HSS Blanc/TiN 4.0mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1V758434
Embalagem
Outro
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Diâmetro nominal (mm)
4 - 4
Número total de ferramentas
2
Material de corte
HSS
Direção de corte
Direita
Número de brocas para vidro
0
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Embalagem
Outro
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Diâmetro nominal (mm)
4 - 4
Número total de ferramentas
2
Material de corte
HSS
Direção de corte
Direita
Número de brocas para vidro
0
Número de brocas para cerâmica
0
Número de brocas para azulejo
0
Número de brocas universais
0
Número de brocas para betão
0
Número de brocas para aço inoxidável
0
Número de brocas para madeira
0
Número de brocas para plástico
0
Número de brocas para metais não ferrosos
0
Número de brocas para aço
0
Número de brocas para pedra
0
Marca
Dormer
Model
A002S
Type
Split Point Drill Set
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1V758434
EAN
7320760673614
UBB
500630994985
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A002S4.0