Brocas
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
Furar
Brocas
5Z602958
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
Dormer Broca A002S DIN 338 HSS Blanc/TiN 10.0mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5Z602958
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
87
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
133
Broca de diâmetro (mm)
10
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
87
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Código pautal
8207506000
Model
A002S
Type
Jobber Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5Z602958
EAN
7320760673843
UBB
500630503190
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A002S10.0