text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002S DIN 338 HSS Blanc/TiN 1/8In


Referência 2X373075
Comprimento total (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 36
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 65
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 36
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A002S
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 2X373075
EAN 7320760673560
UBB 500630481728
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A002S1/8
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.