text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 9.70mm


Referência 8D041360
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 87
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 133
Broca de diâmetro (mm) 9.7
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 87
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 8D041360
EAN 7320760351413
UBB 500631159224
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A0029.7
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.