text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 9.40mm


Referência 2N974781
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 81
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 125
Broca de diâmetro (mm) 9.4
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 81
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código pautal 8207506000
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 2N974781
EAN 7320760351376
UBB 500631150884
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A0029.4
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.