text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 8.70mm


Referência 1F841886
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 81
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 125
Broca de diâmetro (mm) 8.7
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 81
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 1F841886
EAN 7320760351284
UBB 500631129862
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A0028.7
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.