text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 8.20mm


Referência 2N012642
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 75
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 117
Broca de diâmetro (mm) 8.2
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 75
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código pautal 8207506000
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 2N012642
EAN 7320760351222
UBB 500631114831
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A0028.2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.