Brocas
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
Furar
Brocas
7X067110
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
Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 7.50mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7X067110
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
69
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
109
Broca de diâmetro (mm)
7.5
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
69
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Model
A002
Type
Jobber Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7X067110
EAN
7320760351130
UBB
500631084489
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A0027.5