Brocas
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
Furar
Brocas
2K444715
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
Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 6.50mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2K444715
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
63
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Comprimento total (mm)
101
Broca de diâmetro (mm)
6.5
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
63
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Model
A002
Type
5967282; 86008075
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2K444715
EAN
7320760351017
UBB
500631052460
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A0026.5