text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 5/8In


Referência 4M210856
Comprimento total (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 120
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 178
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 120
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 4M210856
EAN 7320760385371
UBB 500631031423
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A0025/8
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.