Brocas
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
Furar
Brocas
6X839666
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
Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 5.80mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6X839666
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
57
Material de corte
HSS
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
93
Broca de diâmetro (mm)
5.8
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
57
Material de corte
HSS
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Model
A002
Type
Jobber Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6X839666
EAN
7320760350928
UBB
500631018495
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A0025.8