text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 33/64In


Referência 9S539062
Comprimento total (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 151
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 9S539062
EAN 7320760385333
UBB 500630843919
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A00233/64
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.