text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 3.60mm


Referência 0Z383784
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 39
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 70
Broca de diâmetro (mm) 3.6
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 39
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 0Z383784
EAN 7320760350652
UBB 500630816378
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A0023.6
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.