text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 3.50mm


Numéro d'article 4R462334
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 39
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Comprimento total (mm) 70
Broca de diâmetro (mm) 3.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 39
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código pautal 8207506000
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 4R462334
EAN 7320760350638
UBB 500630812724
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A0023.5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.