text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 21/64In


Referência 2O576779
Comprimento total (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 75
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 117
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 75
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código do produto 8207506000
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 2O576779
EAN 7320760351246
UBB 500630760584
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A00221/64
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.