text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 2.60mm


Referência 8R742263
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 30
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 57
Broca de diâmetro (mm) 2.6
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 30
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 8R742263
EAN 7320760376072
UBB 500630742772
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A0022.6
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.